電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「ようかん」の検索結果
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
種類厚鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
種類薄鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼
仕上#240研磨
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
用途屋内用
材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
電線管相互の接続のために使用します。
材質SUS304および相当品
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
材質亜鉛ダイカスト
質量(kg)0.45
寸法L(mm)107
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
呼びG36
止ねじ4本
寸法d(Φmm)42.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用
角度(°)(立上げ)30~60
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)30~60
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
立上げ角度20°
エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7
寸法L(mm)95.4
二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)20
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類速結カップリング
規格JIS C 8412
入数(個)1
立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色ウォームグレイ
種類エンドカバー
寸法L(mm)166.5
寸法H(mm)59.6
呼び14
寸法D(mm)31.4
寸法W(mm)84.6
入数(個)1
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用
角度(°)(立上げ)15
仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用
質量(kg)1.9
タイプ防水パッキン付
寸法L(mm)156
寸法d(mm)115.8
呼びG104
本数止めねじ:4
止めねじ長さ(mm)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
付属品防トロキャップ
適合CD管用
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ耐圧防爆型、M型
種類ユニオンカップリング
入数(個)1
カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様カップリング用
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
種類厚鋼電線管用
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品
表面仕上げ♯240研磨
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。