30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660 仕上#240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプジョイントアダプタ
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ(CD管用)
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
1個ほか
239 税込263
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
クリームグレイ 呼び28-E31 寸法d(mm)32.3 寸法L(mm)85.5 寸法D(mm)49.4
1個ほか
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじなし電線管用付属品
種別ねじなし電線管用付属品 構成ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100
1セット
24,980 税込27,478
32日以内出荷

ねじなし電線管用付属品
種別ねじなし電線管用付属品 構成ねじなしカップリング E25(DS0125)×100、ねじなしコネクタ E25(DS02252)×100
1セット
37,980 税込41,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)補修用塗料
用途ねじなしポリエチライニング鋼管、ポリエチライニング電線管共用 セット内容主剤、硬化剤、刷毛1本、計量カップ
1個(200g)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格(PS)E
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
249 税込274
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなしユニバーサル(LB型) 規格JIS C 8461-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなしユニバーサル(T型) 規格JIS C 8461-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)