電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「制御盤」の検索結果
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
関連キーワード
商品豆知識
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
種類厚鋼電線管用
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
種類薄鋼電線管用
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートコネクタ タイプE
入数(個)1
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。