電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「厚鋼電線管 寸法」の検索結果
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66
表面処理溶解亜鉛めっき
長さ公差(mm)±5
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
色ウォームグレイ
お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
用途厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。
寸法L(mm)28
呼び28-28
寸法D1(Φmm)39.5
寸法D2(Φmm)44.5
1個
¥67
税込¥74
4日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。
適合CD管・PF管共用
種別パナフレキCD・PF共用付属品
色ウォームグレイ
種類ジョイントナット
寸法L(mm)24
呼び16-16
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)31
入数(個)1
1個
¥39
税込¥43
4日以内出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類厚鋼電線管用
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場
長さ(m)3.66
表面仕上げ#240研磨
種類厚鋼電線管
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
種類1コ用2方出
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
適合厚鋼電線管用
質量(kg)0.79
種類1コ用1方出
寸法L(mm)20
寸法H(mm)50
呼びG22
寸法D(Φmm)35
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×4本
適合厚鋼電線管用
種類2コ用1方出
表面処理溶融亜鉛メッキ
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプキャップ付
種類厚鋼電線管用
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用
付属品インナーキャップ
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
タイプE
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
種別防滴型
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 3方出
入数(個)1
用途屋内用
材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用
寸法D(mm)114.3
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 4方出
入数(個)1
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。