電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「厚鋼電線管キャップ」の検索結果
関連キーワード
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプキャップ付
種類厚鋼電線管用
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。