電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「合成樹脂管」の検索結果
関連キーワード
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
色(外層ポリエチレン)ブラック
長さ(m)3.66
適合規格(PS)E
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
長さ(m)50
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41
税込¥45
3日以内出荷
1巻(30m)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
長さ(m)2
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1巻(50m)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
長さ(m)2
呼び28
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1巻(50m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1巻(50m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1巻(30m)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1巻(50m)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
長さ(m)2
呼び22
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)
使用温度範囲(℃)-15~60
表面処理樹脂コーティング
色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1巻(50m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。