電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「回転」の検索結果
関連キーワード
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02
種類薄鋼電線管用
寸法L(mm)27
呼び10-15
寸法D(mm)20
寸法l(mm)11
おねじ外径(mm)15.9
適合電線管-
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用
寸法D(mm)114.3
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。