インナーコンセント・ミニダブル電話用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用タイプビルトインタイプ・一般配線用取付高(mm)(床仕上)50以上種類2コ用機能電話用
インナーコンセント・ミニダブル電力用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用仕様ビス止め固定仕様接地2P15A125V適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用タイプビルトインタイプ・一般配線用取付高(mm)(床仕上)50以上種類2コ用機能電力用材質(プレート)樹脂製
インナーコンセント・ミニシングル電話用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用タイプビルトインタイプ・一般配線用取付高(mm)(床仕上)50以上種類1コ用機能電話用
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~