電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「配線 分岐」の検索結果
関連キーワード
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製
JIS規格JIS C8340
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。