パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品色ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1
パナフレキエース ブッシングPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
送り用エンドPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20適合PF管用付属品釘、防トロキャップ
首振りエンドカバー PF管用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
CD-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
エンドカバーWPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
首振りエンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
デッキプレート用送り用エンドPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から7日以内出荷
デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
適合CD管用角度(°)(立上げ)20寸法d(Φmm)76.5
エンドカバー45Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
エンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
CD-ブッシングPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から8日以内出荷
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
送りエンド(CD管用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
エンドカバー CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
立上げ角度20°
エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
ころがしエンド(1本止め) PF管用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
ころがしエンド(1本止め)ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°釘、防トロキャップ付
ころがしエンド(1本止め) CD管用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~