まとめてねット取付台Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
型枠用ブッシング PF管用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
EパイプジョイントアダプタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
CD-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
立ち上げスタンドPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
配管アダプタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
エンドカバーWPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
プロテクタPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
盤用コネクタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
JIS規格JIS C8412適合規格(PS)E適合CD管用
首振りエンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
型枠用カップリングPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン付属品防トロキャップ適合CD管用
デッキプレート用送り用エンドPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から7日以内出荷
デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
適合CD管用角度(°)(立上げ)20寸法d(Φmm)76.5
ころがしブッシングPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
間仕切壁へのケーブルの引きおろしに使用します。
エンドカバー45Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
CD-ブッシングPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から8日以内出荷
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
らくワーク(配管取付部一体型)Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)ボックスに比べて経済的(メーカー比)
送りエンド(CD管用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
型枠用ブッシング CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
型枠用ブッシング間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
ジョイントナット CD・PF管用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイントナット厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
速結カップリング CD管用Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
エンドカバー CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
立上げ角度20°
エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
ころがしエンド(1本止め) CD管用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
Eパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
Eパイプアダプタ
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ページ: 1/ 3