電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「cd管16」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22
おねじ外径(mm)26.5
1個
¥92
税込¥101
当日出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本
適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8412
Eパイプアダプタ
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。