電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネオフレックスVOM(耐油タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
1巻(50m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスWFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
1セット(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスRF-Zipフレックス
手早く簡単取付けが可能。 ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。 付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。 フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。 スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。 電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。
用途機械、プラント、造船、電気設備等
1セット(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式 各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ネオフレックスKCP(標準タイプ)
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1セット(30個)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスRQJNコネクター
防水・防塵構造に加え、耐衝撃性・耐油性にも優れた性能を有し、フレックスとの脱着もワンタッチの為、作業性が格段に向上し作業場所も選びません。 自己消火性を持ち、燃焼時にもハロゲン化合汚物を発生せず、低煙・低毒で環境にも配慮した安心設計です。(ハロゲンフリー)
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスCGケーブルグランド
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ネオフレックスRFフレックス
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
1巻(50m)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスMAS-Pgコネクター
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)