電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「アイボ」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルトW3/8、M10
二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。
カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
規格中型(角)
適合吊りボルトW3/8
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
3分(W3/8)ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します。
適合正方形:300×300以下ノック無タイプ
セット内容金具×4、ビス×4
1セット
¥339
税込¥373
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。