電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「力量計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り
付属品丸木ねじ付
材質自己消火性樹脂製
種類タテ長
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)420
寸法B2(mm)360
寸法B1(mm)420
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])98(10)
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付
材質光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付
材質光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相大・三相小(M)
適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱三相小(M)
高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付
材質光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相小・大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。