電線管 (18) 電線管用接続部品 (2) カテゴリ: 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品ブランド: 未来工業すべて解除
TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業 3日以内出荷
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
仕様 呼び線入 タイプ 波付タイプ 長さ(m) 10 入数(本) 1
ミラグランド(ボックス用) 未来工業 当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業 当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業 ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~
1巻(30m)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格 JIS C8411
ミラフレキCD呼び線入 未来工業 ¥ 6,698~税込 ¥ 7,368~
1巻(50m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) 色 オレンジ JIS規格 JIS C8411
フレキシブルベンド 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業 翌々日出荷
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業 4日以内出荷
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミラフレキCD(防ギ仕様) 未来工業 翌々日出荷
電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。
防ギケーブルを使う必要がありません。
従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。
マシンフレキ 未来工業 (2件のレビュー) 当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
ミラフレキCD 未来工業 (4件のレビュー) 当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ツバ管 未来工業 税込 ¥ 34 ~ ¥ 31 ~