電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「樹脂 埋込」の検索結果
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
関連キーワード
商品豆知識
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のノロ防止カバーです。
適合樹脂製埋込ボックス1個用
1セット(200個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
種類1個用
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
塗代カバーがいらないスイッチ直付けタイプ。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。
スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。
Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。
2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
スタット無です。(Φ11の穴付)
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
遮音工事にも最適です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様平塗代カバー付、3分スタット付
適合鉛ボード用(4方出)
深さ35mmの極薄型!
平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。
ノックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。
スタット無しです。(Φ11の穴付)
仕切板付(CSW-3SSNF)
CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。
(打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
全て22のノックアウトです。
材質電着塗装(色:黒)
付属品ねじ付
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。
VE管付ですから壁裏に貫通できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(10個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のブランクプレートです。
付属品ステンレス製ねじ付
適合埋込スイッチボックス1個用(樹脂製・鉄製)
1セット(50個)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。