電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「水 フレキ 管」の検索結果
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
マシンフレキ相互の接続に使用します。
インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要)
水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
寸法L(mm)96
寸法D(Φmm)53
適合管マシンフレキ28
マシンフレキ相互の接続に使用します。
インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要)
水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質(本体)難燃ABS
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
呼び電線管/16、22(25)兼用
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)14
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト径(Φmm)22、27
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びG1/2
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
適合管MF-16
ねじの呼びG1/2
適合ノック径(Φmm)22
打ち込みベルマウス、ブロックコネクタへのカクフレキ取り付けに使用します。
仕様防水リング付、ワンタッチリング付
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキとボックス類との結合に使用します。
ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)
仕様防水リング付
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。
仕様防水リング付
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)~200
1サイズ大きいベルマウスとの組み合わせ品ですから、接続部の内容積が大きく取れます。
仕様防水リング付、ワンタッチリング付
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付
色ベージュ
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
付属品防水リング付、ワンタッチリング付
適合カクフレキ30
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付
色ベージュ
地中埋設管と付属品の接合部の防水性を上げるために使用する自己融着性テープです。
用途ミラレックス(F)やカクフレキの本体と付属品接合部の防水性向上のために使用します。
幅(mm)38
1個(4.5m)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。