電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「照明 取り付け」の検索結果
関連キーワード
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)ABS
法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)ABS
法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)
適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止のシール付です。
仕様波付CD管用
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
照明器具用のスライドボックスです。
機具取り付けピッチが66.7mmですから切り欠きが小さくてすみます。
ポリ台の中心がボックスの中心にくるよう、ポリ台取り付け穴が設けてあります。
仕様アルミ箔付
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
仕様側面ノックアウト付
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。