電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「配管 ラック」の検索結果
関連キーワード
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。
不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。
自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。
質量(kg)1
色グレー
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。
1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。
15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。
電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です!
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。
エアコン設置前から貫通穴に設置しておける!
エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。
開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です!
面倒なモルタル埋め戻しも不要です!
粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能!
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。
パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。
コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。
耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。
コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。
電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合)
軽量なので持ち運びにも便利です。
コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。
300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します!
耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。
電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
配管に巻きつけるだけの簡単施工です!
メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。
シートだけのシンプル部材!
壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
施工がシンプルなので仕上がりが安定しています!
シート状の為、規定量を確実に施工できます。
2倍以上に膨らみ、延焼を防止!
300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。
加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184
適合配管径(Φmm)52以下
配管に巻きつけるだけの簡単施工です!
メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。
シートだけのシンプル部材!
壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
施工がシンプルなので仕上がりが安定しています!
シート状の為、規定量を確実に施工できます。
2倍以上に膨らみ、延焼を防止!
300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。
加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154
適合配管径(Φmm)42.5以下
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。 (施工が簡単なバックアップスリーブ付)
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
両側施工なので裏側の見た目もOK!
中空壁の施工に開口補強板が必要ありません。
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付)
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。