電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「電線 接続 分岐」の検索結果
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。
巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。
取りはずしができ、繰り返して使用できます。
スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。
専用工具付です。
材質ポリエチレン製
付属品装着工具付
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。