電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「電線管 pe 管」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)ABS
色オレンジ
寸法t(mm)1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0
寸法d(Φmm)15.7
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びPF1/2
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。
巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。
取りはずしができ、繰り返して使用できます。
スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。
専用工具付です。
材質ポリエチレン製
付属品装着工具付
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
JIS規格JIS C8411
コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。
発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。
仕様防水リング付
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
色オレンジ
JIS規格JIS C8411
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。