電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「60φ」の検索結果
関連キーワード
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK
(穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。)
(1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色ベージュ
取付厚(mm)5mm迄
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品Oリング付
ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
(MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
取付厚(mm)5まで
寸法L(mm)25
寸法l(mm)20
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。
セット内容ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
ミラレックスFを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。
付属品Oリング付
ミラレックスを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用し
ます。
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
両側施工なので裏側の見た目もOK!
中空壁の施工に開口補強板が必要ありません。
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付)
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。