深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。
付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。
入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
引込みカバーフード未来工業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。
ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付)
ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
防水引込みカバー(L型)未来工業当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
軽間ボックス(浅形)(センター磁石付)未来工業翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
管留め具PF管用未来工業(1件のレビュー)当日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。
管止め具CD管用未来工業翌々日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。
引込みカバー(小型タイプ)パイプ付未来工業当日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品パイプ付適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
引込みカバー(小型タイプ)未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付仕様コンパクト
CD管・PF管用 仮枠ジョイント未来工業翌々日出荷
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。
幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。
幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用)未来工業¥5,798~税込¥6,378~
1セット(20個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付)
トロ防止のノック付です。
型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
極深形パネルボックス未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
高台スライドボックス未来工業翌々日出荷
付属品アルミ箔付深さ(mm)36適合仕切板上下仕切用:1M左右仕切用:5M
仮枠ブッシング未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ページ: 1/ 3