149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
1セット(10個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下) 取付穴Φ9.5×Φ10mm
1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS オレンジ 材質(ストッパー)PC
1個ほか
79 税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します 材質(本体)ABS オレンジ 寸法t(mm)1.0(最小値) 寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0 寸法d(Φmm)15.7 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びPF1/2
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)
1セット(10個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14 仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型 寸法H(mm)30 寸法h(mm)13
1セット(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
1セット(10個)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
1個(1個)ほか
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。 差し込むだけのワンタッチ型。 (カップリング部がGタイプ)
材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS 種類CD管用(Gタイプ) 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)110 寸法D(Φmm)64.5 寸法h(mm)29 適合管CD単層波付管36
1個
519 税込571
翌々日出荷

送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
1セット(10個)
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法B(mm)35.7 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)37.1 寸法B(mm)35.7 寸法l(mm)29.6 適合管CD単層波付管16 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
459 税込505
翌々日出荷

●CD管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類CD管用
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)38.6 寸法B(mm)42.2 寸法l(mm)31.1 適合管CD単層波付管22 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
589 税込648
翌々日出荷