76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します 材質(本体)ABS オレンジ 寸法t(mm)1.0(最小値) 寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0 寸法d(Φmm)15.7 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びPF1/2
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(50個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS オレンジ 材質(ストッパー)PC
1個ほか
79 税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14 仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
1セット(10個)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型 寸法H(mm)30 寸法h(mm)13
1セット(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH 適合大角形用 種類1ケ用(小判形) 取付孔(Φmm)51 取付板厚(mm)4~25(35mm) 最少必要な壁裏空間(mm)46 取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

未来工業CDガード
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
1セット(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD管・PF管の端末を保護し、 スムーズに鉄筋の間を配管させる為の案内棒です。
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
1セット(10個)
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業CDサポート
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4) 規格CD管・PF管コネクタ
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個 タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
19,980 税込21,978
当日出荷

190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分) タイプ半硬化タイプ
1箱(160個)
26,980 税込29,678
当日出荷

1個ほか
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付 適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
769 税込846
翌々日出荷

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数)- 適合規格(PS)E 仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
深さ(mm)28
1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品タッピンねじ付、アルミ箔付 深さ(mm)36 適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用 本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2 適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
8,898 税込9,788
当日出荷