電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「pf管 アダプタ」の検索結果
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。
用途PF⇔CPの異種管接続材です。
色ベージュ
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
仕様Φ19・Φ21mノック兼用
適合管径TLフレキ:22CD単層波付管:22PF単層波付管:22
1袋(10個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付
適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。
軽量間柱にも取り付けOK
3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合
付属品タッピンねじ
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付
適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。