電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「ve管 白」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430 適合規格(PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ミルキーホワイト 適合規格PSE
1個ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




未来工業半割VE管
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

未来工業VE管分岐
VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
ミルキーホワイト 適合ケーブル曲げ半径75mm以下
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
1セット(10個)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
1セット(10個)
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します。
付属品ねじ付(ステンレス製) 取付穴径(Φmm)27 適合管VE16・22
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
1セット(10個)
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
1セット(10個)
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
1セット(10個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
1セット(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
148 税込163
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製 付属品丸木ねじ付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り 付属品丸木ねじ付 材質自己消火性樹脂製 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く) 付属品スリーブ付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC 形状エルボ90°
1個ほか
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)




1個ほか
31 税込34
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です 材質(本体)ABS 法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です 材質(本体)ABS 法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)