電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様呼び径 = 10mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 13mm色 = 黒長さ = 50m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 106 mm x 70 mm x 19.6 mm (長さ x 幅 x 高さ)です。直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。セットは、 KDS 1 台( SR 6/10 )、 KDS 1 台( Lay2 )、 KD 1 台( Lay6 )で構成されています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応、ULキット内容物 = KD x 1 - インレイ 2 、 KD x 1 - インレイ 6 、 KD-SR 6/10 x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 122 mm x 70 mm x 19.6 mm ( L x W x H )です。直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。セットは、 1 組の KDs-SR 8/16 、 1 組の KDS inlay1 、および 2 組の KDS inlay4 で構成されています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 4代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
UL94V-2. RS Pro ナイロン製ケーブルグランドです. この RS Pro ナイロン製ケーブルグランドは、ケーブルや配線に関して、特に汎用、計装及び制御、自動化システム、照明及び通信環境など、さまざまな業界で使用されています。この RS Pro スパイラルケーブルグランドは、ケーブル接続を支持し、保護するために最適な方法です。これにより、可動ケーブルのストレインリリーフが提供され、ケーブルの破損を防止し、ケーブルの信頼性と安定性が確保されます。 侵入保護機能は高水準の耐環境性を実現し、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性が必要な環境に最適です。このケーブルグランドはナイロン素材製で、色は黒又はグレーです。非常 Durable で、膨張性のある温度で動作できます。このナイロンスパイラルグランドは、ねじ山がメトリックねじになっているため、組み立て時間が短縮され、すばやく簡単に取り付けられます。 この RS Pro ケーブルグランドには、すべてのアクセサリロックナットが付属しており、ケーブルグランドをケーブルの正しい位置に固定するために使用します。特長と利点. .ナイロン 66 素材のケーブルグランド .ブラックまたはグレー .組み立て用のねじ .お客様のご要望に応じて、さまざまなねじサイズのグランドをご利用いただけます .さまざまなケーブル径に対応するグランド . すばやく簡単に取り付け可能 .広い動作温度で動作します . IP68 等級のケーブルグランド .ケーブルグランドにはアクセサリロックナットが付属しているため、ケーブルグランドが確実に固定されます. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ねじの呼び = M16最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
UL94V-2. RS Pro ナイロン製ケーブルグランドです. この RS Pro ナイロン製ケーブルグランドは、ケーブルや配線に関して、特に汎用、計装及び制御、自動化システム、照明及び通信環境など、さまざまな業界で使用されています。この RS Pro スパイラルケーブルグランドは、ケーブル接続を支持し、保護するために最適な方法です。これにより、可動ケーブルのストレインリリーフが提供され、ケーブルの破損を防止し、ケーブルの信頼性と安定性が確保されます。 侵入保護機能は高水準の耐環境性を実現し、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性が必要な環境に最適です。このケーブルグランドはナイロン素材製で、色は黒又はグレーです。非常 Durable で、膨張性のある温度で動作できます。このナイロンスパイラルグランドは、ねじ山がメトリックねじになっているため、組み立て時間が短縮され、すばやく簡単に取り付けられます。 この RS Pro ケーブルグランドには、すべてのアクセサリロックナットが付属しており、ケーブルグランドをケーブルの正しい位置に固定するために使用します。特長と利点. .ナイロン 66 素材のケーブルグランド .ブラックまたはグレー .組み立て用のねじ .お客様のご要望に応じて、さまざまなねじサイズのグランドをご利用いただけます .さまざまなケーブル径に対応するグランド . すばやく簡単に取り付け可能 .広い動作温度で動作します . IP68 等級のケーブルグランド .ケーブルグランドにはアクセサリロックナットが付属しているため、ケーブルグランドが確実に固定されます. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ねじの呼び = M12最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Max = 85℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
RS Pro ケーブルエントリキット、 IP66 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこの汎用ケーブルエントリキットは、ケーブルエントリソリューションを迅速かつ簡単に提供すると同時に、必要に応じてレイアウトをカスタマイズできる柔軟性も備えています。取り付け後にフレーム開口部の直径と数をそれに応じて調整でき、 Durable で使いやすいスナップロックデザインにより、工具を使用してフレームを分解する必要がありません。RS Pro ケーブルエントリキットには、ポリアミド 6.6 製のフレームと調整可能インレイが含まれており、優れた耐久性を実現します。また、フレームは IP66 保護を備え、埃や湿気の侵入を防止します。また、ハロゲンフリーであるため、火災が発生した場合でも強い化学物質が放出されません。 特長と利点 フレームと調整可能なインレイが付属しています カスタマイズ可能なレイアウトで、柔軟に設置できます ハロゲンフリーで、イベント中に有害な化学物質が放出されるのを防止します 火 Durable ポリアミド 6.6 製です ポリウレタンベースのシーリング材 広い動作温度範囲: -40 → 120 ° C さまざまな環境での使用に最適です シリコンフリー設計 用途 ケーブルエントリキットは、さまざまな産業及び商業環境でケーブルの設置を整理するのに役立ち、複数のケーブルエントリを持つシステムに最適です。 認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 5代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様呼び径 = 50mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 54.5mm色 = 黒長さ = 5m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様呼び径 = 40mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 42.4mm色 = 黒長さ = 5m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。