絞り込み
ブランド
  • 大阪電具(ODK)
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(1,134)
  • 三桂製作所(220)
  • エスコ(200)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • 電成興業(128)
  • ネオフレックス(74)
  • セイワ工業(67)
  • 外山電気(64)
  • 島田電機(49)
  • 古河電工(古河電気工業)(47)
  • 日動電工(46)
  • 大阪コネクター製造(46)
  • 八州電工(35)
  • ネグロス電工(31)
  • 新生金属工業(21)
  • 岩崎電気(19)
  • JAPPY(18)
  • INABA(因幡電機産業)(13)
材質
  • 亜鉛合金(3)
  • 樹脂(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
スクリューコーン 大阪電具(ODK)スクリューコーン大阪電具(ODK)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)
769税込846
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
789税込868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
異径コネクタ 大阪電具(ODK)異径コネクタ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK)90°アングルコネクタ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
薄鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ケーブルコネクタ大阪電具(ODK)
469税込516
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
薄鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)薄鋼用絶縁ブッシング大阪電具(ODK)
78税込86
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
B形銅スリーブ 硬銅単線用 大阪電具(ODK)B形銅スリーブ 硬銅単線用大阪電具(ODK)
8,198税込9,018
1セット(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線仕様捻回数/2回
ジョインタルNS-1 大阪電具(ODK)ジョインタルNS-1大阪電具(ODK)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品