電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「ネジBOX」の検索結果
関連キーワード
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
質量(kg)定尺:18
フレキ長(mm)4
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
リミットスイッチやソレノイドバルブ等の内ネジ付の電気機器に使用するためのコネクタです。ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングが電気機器の内ネジに締めこむ事により、防水効果が増す構造です。
適合範囲キャブタイヤコード:Φ8~12
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。