電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「アウトレットボックスAタイプP付」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
寸法(mm)ボックス底:Φ27×1
色ホワイト
外寸(mm)□112×47.5
ノック対面2面 Φ27×3、反対面2面 Φ27×1
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。
4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。
底面スタッド付き。
すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。
大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。