電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「スイッチボックス 1個用」の検索結果
関連キーワード
材質硬質塩化ビニル
付属品1個用金具(電気めっき)(2枚)
付属品皿M4×12(2本)
種別無方出
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1セット(20個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
真壁用のスイッチボックスです。
耳不要時はペンチで折り取れます。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)
表面処理電気めっき
各商品とも、組み合わせる方出のサイズは14・16・22から自由に選べます。
材質硬質塩化ビニル
種類W0-1
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)
対応商品CD・PFジョイナー
防露壁などでもご使用いただけます。
壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)
表面処理電気めっき
コールボタンスイッチに使用します。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。
4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。
セパレート付き(1個用を除く)。
平カバーはワンタッチで取付けできます。
すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本)
3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。
SB336BSはカチコネを取付けできます。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。
配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。