電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「電線管 pe 管」の検索結果
関連キーワード
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。
発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。
グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。
CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。
ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。
入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。
取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン
対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。