電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「可とう管」の検索結果
関連キーワード
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
安価・防水
材質PA(ポリアミド)
保護構造IP67
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90°
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
PlantTube(R) 端末保護
材質SPCE(冷間圧延鋼板)
種類Gネジ
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
使用温度範囲(℃)-30~70
標準色黒
材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造セミインターロック
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管
標準色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
構造スクウェアロック
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
PlantTube(R) 防水
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。