電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「電線管 エンド」の検索結果
関連キーワード
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法W(mm)73
寸法L(mm)94
寸法H(mm)54
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)94
寸法W(mm)73
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法H(mm)56
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。