電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「電線管 ジョイント」の検索結果
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)82
寸法A2(mm)48
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)84
寸法A2(mm)48
二重天井、間仕切壁への配管が容易。
プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。