電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「二種可とう電線管」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
特価
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
418 税込460
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 使用温度範囲(℃)-50~150 規格(接続ねじ)JIS C 8305 温度範囲(℃)-45~150 適合規格(PS)E 接続ねじJIS C 8350 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)