電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「厚鋼電線管 寸法」の検索結果
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)32
保護等級IP65
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)-20~90
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-45~150
JIS規格JIS C8350
各種認証PSE
防水性非防水
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。