電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「可とう電線管 ケイフレックス」の検索結果
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用
寸法L(mm)16.5
温度範囲(℃)-50~200
寸法L1(mm)8.1
寸法D(Φmm)18.2
寸法d(Φmm)8.5
質量(g/個)4
適合電線管ケイフレックス/10
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
適合規格MAS
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色黒色
規格CSA規格品
温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
色ライトグレー色
長さ(m)10
内径(Φmm)63
適合規格MAS
呼び2-1/2
外径(Φmm)72.5
最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300
質量(kg/m)2.75
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻(10m)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。