23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 使用温度範囲(℃)-50~150 規格(接続ねじ)JIS C 8305 温度範囲(℃)-45~150 適合規格(PS)E 接続ねじJIS C 8350 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
1個
389 税込428
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
349 税込384
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
418 税込460
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
1個
特価
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温度範囲(℃)-25~90 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)26 寸法d(Φmm)17 寸法A(Φmm)38 質量(g/個)87 適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)