電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「可とう電線管」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
色黒
常用温度(℃)-20~60
一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
種類耐熱用
呼び104
常用温度(℃)-20~60
標準色黒
外径(mm)111.7 ~115.2
内径(mm)101.6
厚鋼電線管ねじ104
1箱(10m)
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。
材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
種類厚鋼
防水型ボックスコネクタおねじ部、電線管ねじとめねじ可とう管を施しています。
仕様ロックナット付き
コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ねじ接続型
防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
その他【可とう管】82、【電線管】82
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
呼び82-82
角度(°)45
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
表面処理電気亜鉛メッキ
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
用途屋外用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
種類厚鋼
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
種類薄鋼
表面処理電気亜鉛メッキ
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。