絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(1,158)
  • 三桂製作所(588)
  • Panasonic(パナソニック)(540)
  • ネオフレックス(370)
  • RS PRO(234)
  • エスコ(204)
  • 電成興業(159)
  • 日動電工(152)
  • 古河電工(古河電気工業)(100)
  • 岩崎電気(95)
  • 外山電気(85)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • セイワ工業(67)
  • 大阪コネクター製造(64)
  • ネグロス電工(58)
  • 八州電工(53)
  • 伊藤電気製作所(42)
  • イチネンTASCO(24)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(7)
  • 亜鉛合金(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (3)
  • 鋳鉄(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機アダプター(耐圧防爆構造)島田電機
599税込659
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機レデューサー 耐圧防爆構造島田電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
規格d2表面処理ニッケルメッキ
ニップル 耐圧防爆構造 島田電機ニップル 耐圧防爆構造島田電機(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から5日以内出荷
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット島田電機
7,098税込7,808
1本
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス島田電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)島田電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
耐圧防爆ニップル 島田電機耐圧防爆ニップル島田電機
499税込549
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)関連資料(0.04MB)
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆90°エルボ 島田電機耐圧防爆90°エルボ島田電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
段数1材質銅(ステンレス銅・黄銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
耐圧防爆ショートニップル 島田電機耐圧防爆ショートニップル島田電機
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
耐圧防爆4方出BOX 島田電機耐圧防爆4方出BOX島田電機
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)島田電機
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
7,098税込7,808
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
水抜きコネクタ 島田電機水抜きコネクタ島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
材質亜鉛ダイカスト製関連資料(0.05MB)
マイレックス用雄コネクタ 島田電機マイレックス用雄コネクタ島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.05MB)
耐圧防爆フィッチング 島田電機耐圧防爆フィッチング島田電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
13,880税込15,268
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
鋳鉄 安全増防爆構造チーズ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造チーズ島田電機
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
469税込516
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)島田電機
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
耐圧防爆パッキン式フレキ 島田電機耐圧防爆パッキン式フレキ島田電機
5,898税込6,488
1個
24日以内出荷
-
長さ(mm)1000質量(kg)0.6サイズ16B32タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L220表面処理ニッケルメッキNG 1/2ΦC35適合ケーブル10.0~12.0寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ関連資料(0.07MB)材質(コネクタ)主:銅合金
安全増防爆構造分岐ボックス 島田電機安全増防爆構造分岐ボックス島田電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
-
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品