絞り込み
材質
- アルミ(3)
- スチール(7)
- 亜鉛合金(3)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 本体:銅合金、グランド:亜鉛合金ダイカスト(1)
- 銅(3)
- 鋳鉄(8)
ブランド
- 島田電機
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(834)
- Panasonic(パナソニック)(532)
- ネオフレックス(366)
- 日動電工(161)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- エスコ(103)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 岩崎電気(87)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- 大阪コネクター製造(63)
- ネグロス電工(59)
- 八州電工(53)
- 伊藤電気製作所(39)
- イチネンTASCO(23)
- オーム電機(22)
- ブランドをもっと見る
特価

アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699~税込¥769~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
レデューサー 耐圧防爆構造
島田電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
ニップル 耐圧防爆構造
島田電機(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
島田電機¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)
島田電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
島田電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ユニオンカップリング
島田電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆レジューサー
島田電機¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆90゜エルボ
島田電機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください主材質アルミ合金鋳物
安全増防爆フレキ
島田電機¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)
島田電機¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ
島田電機¥569税込¥6261個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆アダプター
島田電機¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)
島田電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
安全増防爆構造エルボ
島田電機¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から3日以内出荷本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆ニップル
島田電機¥699~税込¥769~1個翌々日出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆構造エルボ・チーズ
島田電機¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から10日以内出荷SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
STチューブ用オスコネクタ
島田電機¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥8,898~税込¥9,788~1個25日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
耐圧防爆パッキン式フレキ
島田電機¥7,398税込¥8,1381個25日以内出荷-長さ(mm)1000質量(kg)0.6サイズ16B32タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L220表面処理ニッケルメッキNG 1/2ΦC35適合ケーブル10.0~12.0寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆ドレン
島田電機¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆クローズアッププラグ
島田電機¥3,498~税込¥3,848~1個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆ブリーザー
島田電機¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆4方出BOXドーム型
島田電機¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。形状カバー:ドーム型A120質量(kg)2.1B85L134H120タイプ4方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1/2ΦC6主材質鋳鉄
耐圧防爆3方出BOX
島田電機¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄
耐圧防爆構造接続箱
島田電機¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq