耐圧防爆パッキン式フレキ島田電機24日以内出荷
-
長さ(mm)1000質量(kg)0.6サイズ16B32タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L220表面処理ニッケルメッキNG 1/2ΦC35適合ケーブル10.0~12.0寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ関連資料(0.07MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆パッキン式フレキ島田電機24日以内出荷
SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。
長さ(mm)1000質量(kg)0.7サイズ22B41タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L225表面処理ニッケルメッキNG 3/4ΦC39適合ケーブル12.0~13.9寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ関連資料(0.07MB)材質(コネクタ)主:銅合金
安全増防爆フレキ島田電機9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)鋼
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~