4,812件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD管ステップル 未来工業CD管ステップル未来工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
PF管 ブッシング( 半割れタイプ) 未来工業PF管 ブッシング( 半割れタイプ)未来工業
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用未来工業
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
パックンレックス クイック 未来工業パックンレックス クイック未来工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
固定くいロングタイプ 未来工業固定くいロングタイプ未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックスMAS-ZWストレートコネクターネオフレックス
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水八州電工
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
オネジ2号コネクタ(ベージュ) 未来工業オネジ2号コネクタ(ベージュ)未来工業
449税込494
1個ほか
翌々日出荷
ブランクカバー 1ヶ用 未来工業ブランクカバー 1ヶ用未来工業
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格1ヶ用(深形・浅形)
気密・遮音パネルボックス 未来工業気密・遮音パネルボックス未来工業(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト適合壁厚(mm)4~30
CPアダプター 未来工業CPアダプター未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
カップリング 未来工業カップリング未来工業
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスの相互接続に使用します。
塗装大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)塗装大型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
質量(kg)0.18種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
カップリング(鋼管製) 外山電気カップリング(鋼管製)外山電気
159税込175特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 東神電気絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)東神電気(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
モール用スイッチボックス(3ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(3ヶ用)未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号規格3ヶ用側面ノック数10
大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)大型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質鋼板製外形寸法(mm)122×122仕上電気亜鉛めっき
CD管コネクタ (GSタイプ) 未来工業CD管コネクタ (GSタイプ)未来工業(1件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABSオレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
プリカ用コネクタ 三桂製作所プリカ用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業偏芯コネクタ(VE管用)未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
4日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HIボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
ネオシーラー 東神電気ネオシーラー東神電気
16,980税込18,678
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
パナフレキエース22 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース22Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
露出用 四角アウトレットボックス 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス伊藤電気製作所
569税込626
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
仕切板規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型三桂製作所
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
TACレックス 直線接続材料 NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 直線接続材料 NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
プルボックス防水カブセ国土交通省仕様 日動電工プルボックス防水カブセ国土交通省仕様日動電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
違径ニップル 亜鉛ダイカスト製 大阪コネクター製造違径ニップル 亜鉛ダイカスト製大阪コネクター製造
339税込373
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
違径ニップル
屋外コンセントカバー JAPPY屋外コンセントカバーJAPPY(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
プルボックス JAPPYプルボックスJAPPY
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管やボックスや機器の接続に使用します。
エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品