電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
電線管 (73) カテゴリ: 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品長さ(m): 30すべて解除
パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック) ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1巻(30m)
3日以内出荷
パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1巻(30m)
3日以内出荷
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~特価
1巻(30m)
当日出荷 から 6日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途 重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃) -30~70 標準色 黒 材質 コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造 セミインターロック
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格 JIS C8411
ミラフレキCD呼び線入 未来工業 翌々日出荷 から 3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) 色 オレンジ JIS規格 JIS C8411
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業) (4件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(30m)
当日出荷 から 翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所 翌々日出荷 から 5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途 電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所 翌々日出荷 から 16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用) 三桂製作所 3日以内出荷
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所 翌々日出荷 から 3日以内出荷
仕様 UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃) -10~65(可動時)、-40~115(固定時)
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業 翌々日出荷
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業 4日以内出荷
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
KCP(標準タイプ) ネオフレックス ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1巻(30m)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
KCP(標準タイプ) ネオフレックス ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1セット(30個)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途 機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックス ¥ 49,980~税込 ¥ 54,978~
1セット(30m)ほか
3日以内出荷
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
KFM(耐油タイプ) ネオフレックス ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1セット(30個)
3日以内出荷 から 5日以内出荷
超耐油性、耐寒性
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックス ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(30m)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックス ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1セット(30個)
3日以内出荷
超耐熱性、超難燃性
用途 ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックス ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(30個)
3日以内出荷
耐腐蝕性、耐久性
用途 食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックス ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1巻(30m)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックス ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1巻(30m)
翌々日出荷 から 4日以内出荷
VOM(耐油タイプ) ネオフレックス ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1セット(30個)
3日以内出荷 から 7日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途 耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ツバ管 未来工業 税込 ¥ 34 ~ ¥ 31 ~