電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)未来工業4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。
セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
ウオルボックス用排熱フード未来工業4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
ウォルボックス用ルーバー未来工業4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
コンパネ支持具 (軽間シリーズ)未来工業翌々日出荷
補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。
角材も取り付けられます。
その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)適合厚さ(mm)(ボード)12~18
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~