絞り込み
ブロック数
  • 1(13)
  • 2(16)
基本動定格荷重(N)
  • 14.1(2)
  • 17.1(2)
  • 22.2(2)
  • 27.9(2)
  • 31.5(2)
  • 36.7(2)
  • 1310(1)
  • 10600(1)
  • 10900(1)
  • 11200(1)
  • 11300(2)
  • 12400(2)
  • 14200(2)
  • 15600(2)
  • 18800(2)
  • 23700(2)
  • 26800(2)
  • 33500(3)
  • 49500(2)
  • 62500(2)
基本静定格荷重(N)
  • 24.1(2)
  • 31.7(2)
  • 38.2(2)
  • 50(2)
  • 52.1(2)
  • 64.4(2)
  • 1900(1)
  • 2120(1)
  • 2810(1)
  • 10900(1)
  • 13400(1)
  • 16900(1)
  • 17000(1)
  • 20700(2)
  • 20800(1)
  • 22800(1)
  • 23500(1)
  • 32500(2)
  • 46000(2)
  • 80500(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(87)
  • THK(61)
  • IKO(日本トムソン)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • NSK(日本精工)(11)
  • SBC(9)
  • イマオコーポレーション(5)
  • AirTAC(4)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • TMEHジャパン(1)
  • T&T(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LMガイド、ブロックは、転がりによってスライドし、直線運動をもたらす部品。装置の部品として使用されます。レールと、レール上を移動するブロックがセットになったものがLMガイドです。精密な動作が可能で、動作の再現性を求められる装置に強いことが特徴です。レール、ブロックにはさまざまなサイズがありますので、装置に合わせて選択を。また、高い剛性を追求したモデルの展開もあり、大きな加重のかかる部位での利用に適しています。
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイド LRMシリーズ AirTAC

    リニアガイド LRMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,515税込1,667
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    28税込31
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • CVキャップ THK

    CVキャップ

    THK
    85税込94
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • フラットローラー(FT/FTW形) THK

    フラットローラー(FT/FTW形)

    THK
    57税込63
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • LMガイド SRS-M形 THK

    LMガイド SRS-M形

    THK
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
    防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
  • ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T

    ミニチュアリニアガイド LTシリーズ

    T&T(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    種類セット品精度等級上級ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THK

    リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

    THK
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMガイド用ブロック THK

    LMガイド用ブロック

    THK
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SHS○○V形 THK

    LMブロック SHS○○V形

    THK
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。種別SHS-V形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ

    SBC
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
  • スタンダードタイプリニアガイド AirTAC

    スタンダードタイプリニアガイド

    AirTAC
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
  • LMブロック SR-○○V形 THK

    LMブロック SR-○○V形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    669税込736
    1個
    当日出荷
    インデックスクランパー用ブッシュ
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロック(スリムタイプ) SBC

    ブロック(スリムタイプ)

    SBC(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    タイプスリムタイプ種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種別SHS-LV形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR○○C形) THK

    LMブロック(HSR○○C形)

    THK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
  • リニアウェイ レール用埋栓 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイ レール用埋栓

    IKO(日本トムソン)
    17税込19
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途トラックレールの取付穴用埋栓
  • CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • LMブロック SR-○○W形 THK

    LMブロック SR-○○W形

    THK
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    タイプSR-W形ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • LMブロック SSR○○XV形 THK

    LMブロック SSR○○XV形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ

    SBC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種別SHS-LC形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアウェイL・LWLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF 幅広形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
  • リニアウェイH・LWHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • LMローラー(LR形/LRA形) THK

    LMローラー(LR形/LRA形)

    THK
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブロック(フランジタイプ) SBC

    ブロック(フランジタイプ)

    SBC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    タイプフランジタイプ種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアガイド、ブロック