絞り込み
ブロック数
  • 1
  • 2(16)
ブランド
  • AirTAC(4)
  • THK(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LMガイド、ブロックは、転がりによってスライドし、直線運動をもたらす部品。装置の部品として使用されます。レールと、レール上を移動するブロックがセットになったものがLMガイドです。精密な動作が可能で、動作の再現性を求められる装置に強いことが特徴です。レール、ブロックにはさまざまなサイズがありますので、装置に合わせて選択を。また、高い剛性を追求したモデルの展開もあり、大きな加重のかかる部位での利用に適しています。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイド LRMシリーズ AirTAC

    リニアガイド LRMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,515~税込¥1,667~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧無
  • LMガイド SRS-M形 THK

    LMガイド SRS-M形

    THK
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
    防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
  • スタンダードタイプリニアガイド AirTAC

    スタンダードタイプリニアガイド

    AirTAC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    16日以内出荷
    精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床タイプリニアガイド AirTAC

    低床タイプリニアガイド

    AirTAC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    16日以内出荷
    精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
  • LMガイド SHS-C形 THK

    LMガイド SHS-C形

    THK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    翌々日出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SSR-XTB形 THK

    LMガイド SSR-XTB形

    THK
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    翌日出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド HSR-R形 THK

    LMガイド HSR-R形

    THK
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SHS-C形 THK

    LMガイド SHS-C形

    THK
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌々日出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SR-V形 THK

    LMガイド SR-V形

    THK
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    翌々日出荷
    断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SHS-V形 THK

    LMガイド SHS-V形

    THK
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイプリニアガイド AirTAC

    スタンダードタイプリニアガイド

    AirTAC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    16日以内出荷
    仕様ブロック:ロングタイプ、縁端距離(mm):20、与圧コード:無与圧高さ(mm)組付時:40ブロック数1精度等級並級穴ピッチ(mm)60レール長さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応ニップル給油:M6ブロックタイプスクエア型レール幅(mm)25
リニアガイド、ブロック